エスコ
溶接用ガイドスケール
幅(mm)
83
高さ(mm)
46
内容量
1個(1個)
注意
※マグネット吸着面は研削再加工が可能。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
吸着力(N)
マグネット部寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18994319
EA719KA-1
250
1
294 (30kgf)×1
40×40×30 (H)
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
18994328
EA719KA-2
500
1.6
294 (30kgf)×2
40×30 (H)
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください