曜日別特売

軽トラック用ゲートプロテクター

軽トラック用ゲートプロテクター - エスコ軽トラック用ゲートプロテクター - エスコ軽トラック用ゲートプロテクター - エスコ軽トラック用ゲートプロテクター - エスコ軽トラック用ゲートプロテクター - エスコ軽トラック用ゲートプロテクター - エスコ軽トラック用ゲートプロテクター - エスコ軽トラック用ゲートプロテクター - エスコ

荷物やゲートを保護します。両面テープ付き。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。強力両面テープ採用で剥がれにくい。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。

材質塩化ビニール樹脂質量(kg)約1.9適合範囲100・70mm:厚さ24~32mm内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付部
構成部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994495EA911TG-21A16~23mm用プロテクター100cm:4本 プロテクター70cm:2本 細径プロテクター106cm:1本 両面接着テープ
オープン
4,710
5,181(税込)
翌日出荷
返品不可
18994511EA911TG-22A24~32mm用プロテクター100cm:5本 プロテクター70cm:2本 鳥居取付用結束バンド:4本 両面接着テープ
オープン
4,710
5,181(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする