曜日別特売

高さ制限バー (ワイヤー付き)

高さ制限バー (ワイヤー付き) - エスコ高さ制限バー (ワイヤー付き) - エスコ高さ制限バー (ワイヤー付き) - エスコ高さ制限バー (ワイヤー付き) - エスコ高さ制限バー (ワイヤー付き) - エスコ高さ制限バー (ワイヤー付き) - エスコ高さ制限バー (ワイヤー付き) - エスコ

ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。ワイヤー式で高さの調節が容易。軽くて丈夫で金具類はステンレス製。

用途衝突事故防止や進入口の高さ制限にセット内容1バー×3本/ジョイントパイプ×2本/吊金具×3個/ステンレスワイヤー×3本/ワイヤークリップ×3個/ジョイント用ビス×8個材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ直径(Φmm)54長さ(m)3内容量1組(1組)
注意
※【お客様組立品】
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994687EA983FK-253-
オープン20,200
20,200
22,220(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
69020169EA983FK-253【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン20,300
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする