高さ制限バー延長セット

高さ制限バー延長セット - エスコ高さ制限バー延長セット - エスコ高さ制限バー延長セット - エスコ高さ制限バー延長セット - エスコ高さ制限バー延長セット - エスコ高さ制限バー延長セット - エスコ

ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。「EA983FK-253」延長用セット。

用途衝突事故防止や進入口の高さ制限にセット内容1バー×1本/ジョイントパイプ×1本/吊金具×1個/ステンレスワイヤー×1本/ワイヤークリップ×1個/ジョイント用ビス×4個材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ直径(Φmm)54長さ(m)1内容量1組(1組)
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994696EA983FK-260
オープン
8,350
9,185(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする