エスコ
角型保護キャップ
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途
角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質
軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)
-18~60
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18993926
EA983FN-9GA
グレー
はめ込み内寸法:9(W)×10(H)
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌日出荷
返品不可
18993935
EA983FN-9YA
イエロー
はめ込み内寸法:9(W)×10(H)
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌日出荷
返品不可
18993951
EA983FN-10YA
イエロー
はめ込み内寸法:10(W)×10(H)
オープン
¥
425
¥
468
(税込)
翌日出荷
返品不可
18993960
EA983FN-12YA
イエロー
はめ込み内寸法:12(W)×10(H)
オープン
¥
465
¥
512
(税込)
翌日出荷
返品不可
18993969
EA983FN-15YA
イエロー
はめ込み内寸法:15(W)×15(H)
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌日出荷
返品不可
18993978
EA983FN-19YA
イエロー
はめ込み内寸法:19(W)×15(H)
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
18993987
EA983FN-20YA
イエロー
はめ込み内寸法:20(W)×15(H)
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌日出荷
返品不可
18994005
EA983FN-30YA
イエロー
はめ込み内寸法:30(W)×20(H)
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
翌日出荷
返品不可
18994021
EA983FN-35GA
グレー
はめ込み内寸法:35(W)×20(H)
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌日出荷
返品不可
18994030
EA983FN-35YA
イエロー
はめ込み内寸法:35(W)×20(H)
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌日出荷
返品不可
18994039
EA983FN-40YA
イエロー
はめ込み内寸法:40(W)×25(H)
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌日出荷
返品不可
18994048
EA983FN-45YA
イエロー
はめ込み内寸法:45(W)×25(H)
オープン
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
翌日出荷
返品不可
18994057
EA983FN-50YA
イエロー
はめ込み内寸法:50(W)×30(H)
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
18994100
EA983FN-150YA
イエロー
はめ込み内寸法:150(W)×80(H)
オープン
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
18994109
EA983FN-175GA
グレー
はめ込み内寸法:175(W)×90(H)
オープン
¥
8,580
¥
9,438
(税込)
翌日出荷
返品不可
18994118
EA983FN-175YA
イエロー
はめ込み内寸法:175(W)×90(H)
オープン
¥
8,580
¥
9,438
(税込)
翌日出荷
返品不可
18993996
EA983FN-25YA
イエロー
はめ込み内寸法:25(W)×20(H)
オープン
取扱い終了
返品不可
18994066
EA983FN-80GA
グレー
はめ込み内寸法:80(W)×60(H)
オープン
取扱い終了
返品不可
18994075
EA983FN-80YA
イエロー
はめ込み内寸法:80(W)×60(H)
オープン
取扱い終了
返品不可
18994091
EA983FN-150GA
グレー
はめ込み内寸法:150(W)×80(H)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください