曜日別特売

精密ドライバーセット (差替式)

精密ドライバーセット (差替式) - エスコ精密ドライバーセット (差替式) - エスコ精密ドライバーセット (差替式) - エスコ

セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。

ハンドル長さ(mm)85セット数7点ビット全長(mm)120六角軸対辺(mm)3.5内容量1セット(1セット)
注意
※全長が130~180mm位で使用して下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994301EA552-4A
オープン
9,720
10,692(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする