エスコ
瞬間接着剤 (ハイスピード)
プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型。
用途
アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品金具類などの接着に
使用方法
塗布後すぐにはり合わせる
色
透明
使用温度範囲(℃)
10~35
内容量(g)
2
主成分
シアノアクリレート樹脂
適合材
プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1.7mL
硬化時間
数秒
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18994556
EA936A-6B
オープン
¥
535
¥
589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください