エスコ
排水ポンプ (サイフォン式)
材質
【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス
寸法(mm)
【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130
吐出量
高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間
ホース寸法(mm)
【スプリングホース】1500・300
差込口
【ホースジョイント】Φ16mm
総質量(kg)
約1.8
内容量
1個(1個)
注意
※内径Φ15mmの水道ホースをお客様でご用意ください。ホースは長さ10~20m推奨。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18994161
EA345A-41
オープン
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください