エスコ
片目片口スパナセット
セット内容:片目片口スパナ×10、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)
ツールロール:535×420(H)
入組点数
10点
寸法IN(mm)
【片目片口スパナ】3/16:全長95、7/32:全長95、1/4:全長105、5/16:全長115、3/8:全長125、7/16:全長135、1/2:全長160、9/16:全長165、5/8:全長180、11/16:全長200
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18994310
EA614SV-110
オープン
¥
30,900
¥
33,990
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください