強力伸縮棒

強力伸縮棒 - エスコ強力伸縮棒 - エスコ強力伸縮棒 - エスコ

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。

材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき)質量(kg)1耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994651EA951FE-107A
オープン
3,090
3,399(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする