曜日別特売

結束バンド (金属・X線検出用)

結束バンド (金属・X線検出用) - エスコ結束バンド (金属・X線検出用) - エスコ結束バンド (金属・X線検出用) - エスコ結束バンド (金属・X線検出用) - エスコ結束バンド (金属・X線検出用) - エスコ結束バンド (金属・X線検出用) - エスコ

金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。

用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85内容量1袋(100本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
引張強度(kg)
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18993646EA475FT-1204.71.220023050
オープン
2,940
3,234(税込)
翌日出荷
返品不可
18993655EA475FT-1304.71.330023080
オープン
4,310
4,741(税込)
8日以内出荷
返品不可
18993628EA475FT-1102.511008022.5
オープン
取扱い終了
返品不可
18993637EA475FT-1153.61.115018035
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする