エスコ
電圧コントローラー
用途
はんだごての電力調節 白熱灯照明の明るさの調節
材質
ABS樹脂
質量(g)
約300 (電源コード含まず)
使用温度範囲(℃)
0~35
周波数(Hz)
50/60
定格
AC100V 400VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×115×62
電源コード(m)
約1.3
最大負荷(W)
400以下
内容量
1台(1台)
注意
※使用できない器具:電子回路内蔵はんだこて、蛍光灯器具、調光及びトランス内蔵器具、電子回路内蔵器具、電球蛍光灯器具、モーター使用機器、セラミックヒーター使用機器、LED照明機器。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18994145
EA304YJ-1
オープン
¥
6,800
¥
7,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください