エスコ
空調用デジタル温度計
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(g)
約180 (電池、収納ケース含む)
電源
3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)
測定範囲(℃)
-50~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×14×114
分解能
0.1
機能
温度センサー、サーミスタ
サンプリング
2回/1秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)
プローブ長(mm)
6×1.5
測定精度(℃)
±1 (-20~60環境)
内容量
1台(1台)
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18993759
EA701BB-1B
オープン
¥
7,350
¥
8,085
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください