曜日別特売

熱中アラートバンド

熱中アラートバンド - エスコ熱中アラートバンド - エスコ熱中アラートバンド - エスコ熱中アラートバンド - エスコ熱中アラートバンド - エスコ熱中アラートバンド - エスコ

付属品:マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)、取扱説明書(保証書)。熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。

材質ABS、PC、シリコン寸法(mm)25×10.5×43 (H)ブラック質量(g)11連続使用時間3.5~4日使用電池リチウムイオンバッテリー (110mAh)耐熱温度(℃)~80防塵防水性能IP67充電時間(時間)約2測定間隔毎15秒に1回充電方式USB充電 (マグネット式)音量(dB)68内容量1個(1個)
注意
※本製品は医療機器ではございません。本製品は体調や疾患の判断を担保するものではありません。本製品には時計機能はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994346EA742MK-101A
オープン
5,040
5,544(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする