曜日別特売

現場記録用ボディカメラ (防水)

現場記録用ボディカメラ (防水) - エスコ現場記録用ボディカメラ (防水) - エスコ現場記録用ボディカメラ (防水) - エスコ現場記録用ボディカメラ (防水) - エスコ現場記録用ボディカメラ (防水) - エスコ現場記録用ボディカメラ (防水) - エスコ

付属品:装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル。現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ。・バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能2600mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵。最大10時間連続で使用可能。また本体にビルトイン内蔵メモリを搭載し128GBまで保存可能・シンプルな機能操作で素早く対応。サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。・便利な装着アタッチメント先端にL字ハンガーが付きいたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着可能・夜間撮影も可能。赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適。・動体検知モード搭載レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始されます。定点設置での監視撮影にも最適・ドライブレコーダー機能搭載。本体設定でドライブレコーダー機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。

質量(g)130 (ボディカメラ)使用温度範囲(℃)動作可能:-15~55 保管可能:-40~60機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影/録音機能/LED警告灯/動体検知機能/ファイルロック機能/ループ録画機能記録媒体128GBビルトイン内蔵メモリ時間記録:最長25 (1080P時目安)本体サイズ(mm)56×30×85 (H)視野角(カメラ)対角:92° 水平:74° 垂直:43°フォーマット形式ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV液晶モニター2.0 "バッテリー容量(mAh)内蔵:2600リチウムイオンバッテリー防水性IP55内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994380EA864CD-830
オープン
24,000
26,400(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする