エスコ
防滴型スピーカー
日本消防検定協会認定品。工場内及び屋外用。防滴型。
寸法(mm)
152×198
質量(kg)
1.3
取付金具
U字形ブラケットL形
音圧レベル(dB)
105(1W/1m)
再生周波数(Hz)
400Hz~8kHz
定格入力(W)
5
インピーダンス(Ω)
定格2kΩ
IP等級
65
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18993786
EA763CS-6B
オープン
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください