転倒検知警報器 (防爆)

転倒検知警報器 (防爆) - エスコ転倒検知警報器 (防爆) - エスコ転倒検知警報器 (防爆) - エスコ転倒検知警報器 (防爆) - エスコ

防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着者が設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付き(予備警報音鳴動10秒後送信)。

仕様操作スイッチ:通常ボタン 復旧ボタン、表示灯(赤色LED):送信 (出力)時:点灯 電池切れ時:点滅材質本体・ソフトケース:樹脂寸法(mm)112×23×70 (H)質量(g)約150 (電池、ソフトケース含む)電源単4電池×3本 (付属)角度(°)傾斜検知:傾斜検知鉛直線より60~135対応中継機:EA864CM-21A・-22機能電池切れ報知機能 定期送信機能周波数帯域(MHz)送信部:426帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備)使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)対象ガス爆発等級2、発火度G3防爆構造本質安全防爆 (ia)電池寿命約1年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、120秒 送信ディレイタイマー:0 (なし)、10秒型式検定合格番号第T70044号警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 音量:約90dB/1m検知時間(秒)10~2分音量(dB)90 (機器正面1mにて)内容量1個(1個)
注意
※付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994416EA864CS-22B
オープン
82,500
90,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする