エスコ
音声案内機 (人感センサー付き)
材質
ASA樹脂
電球
LED×4個
使用温湿度範囲
温度:-10~+40 湿度:RH95%以下 (ただし結露凍結のないこと)
電池寿命
音量:中・10秒・30回/日で約50日
検知エリア(m)
水平方向約360° (3)
音量(dB)
0~80db (1m前方)
注意
※人感センサーは30℃を超えると誤作動する可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18994389
EA864CG-61
1個(1個)
単3電池×4本 (別売)またはACアダプタ (別売)
75×75×100
オープン
¥
36,300
¥
39,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
18994398
EA864CG-62
1セット(1セット)
単3電池×4本 (別売)
75×75×100 (本体)
オープン
¥
38,300
¥
42,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください