曜日別特売

掃除機 (紙パック式)

掃除機 (紙パック式) - エスコ掃除機 (紙パック式) - エスコ掃除機 (紙パック式) - エスコ掃除機 (紙パック式) - エスコ掃除機 (紙パック式) - エスコ掃除機 (紙パック式) - エスコ

「ecoこれっきり」運転でお掃除すると、床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を「中」「弱」の2段階に自動で切り替えます。「中」運転での掃除に比べて、消費電力量を最大で約57%(※)低減します。[ecoこれっきり]運転:約29.4Wh、[中]運転:約69.0Wh

適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105幅(mm)ヘッド:約260寸法(mm)351×236×202質量(kg)2.7ベージュ電源(V)100消費電力(W)240~1,180コード長さ(m)5吸込仕事率(W)100~620フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター騒音値(dB)60~66集じん量(L)1.3内容量1台(1台)
1月1日より値下げいたしました。
注意
※日立調べ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994477EA899AH-36H
オープン
37,600
41,360(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする