山崎実業
ウォールコーナーシェルフ タワー L 石こうボード壁対応 ブラック
付属品
石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
色
ブラック
材質(本体)
品質表示:スチール(粉体塗装)
質量(g)
830
備考
取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)
3(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×32×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18995220
1402
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください