曜日別特売

フィルムフック差し込み式歯ブラシ&チューブホルダー タワー W4 2個組 ブラック

フィルムフック差し込み式歯ブラシ&チューブホルダー タワー W4 2個組 ブラック - 山崎実業フィルムフック差し込み式歯ブラシ&チューブホルダー タワー W4 2個組 ブラック - 山崎実業フィルムフック差し込み式歯ブラシ&チューブホルダー タワー W4 2個組 ブラック - 山崎実業フィルムフック差し込み式歯ブラシ&チューブホルダー タワー W4 2個組 ブラック - 山崎実業フィルムフック差し込み式歯ブラシ&チューブホルダー タワー W4 2個組 ブラック - 山崎実業
材質本体×2:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーン / フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンブラック質量(g)25備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×2.7×6(1つあたり・フィルムフック含まず)耐荷重(g)シリコーン部:150(切り込み1つあたり:50)適合厚さ(mm)【収納物】2~8.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×1.3×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189950981494
オープン
1,200
1,320(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする