材質本体:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーン / フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン色ホワイト質量(g)50備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×2.8×6(フィルムフック含まず)耐荷重(g)シリコーン部:400(切り込み1つあたり:50)適合厚さ(mm)【収納物】2~8.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×1.3×2内容量1個