フィルムフック差し込み式歯ブラシ&チューブホルダー タワー W18 ブラック
材質本体:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーン / フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)110
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×2.8×6(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)シリコーン部:800(切り込み1つあたり:50)
適合厚さ(mm)【収納物】2~8.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1.3×2
内容量1個