曜日別特売

鴨居室内物干しポールホルダー タワー 奥行ワイド ホワイト

鴨居室内物干しポールホルダー タワー 奥行ワイド ホワイト - 山崎実業鴨居室内物干しポールホルダー タワー 奥行ワイド ホワイト - 山崎実業鴨居室内物干しポールホルダー タワー 奥行ワイド ホワイト - 山崎実業鴨居室内物干しポールホルダー タワー 奥行ワイド ホワイト - 山崎実業鴨居室内物干しポールホルダー タワー 奥行ワイド ホワイト - 山崎実業
付属品六角レンチ適合直径3.5cm×幅180cm以内のポール材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)165耐荷重(kg)7対応【取り付け可能な場所】木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚 / 枠の幅:180cm以内 / 枠の厚さ:1.5~3cm / 枠上部の奥行き:1cm以上 / 枠下部の奥行き:1.5cm以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×23.7×5~6.5(1つあたり・調節ネジ含む)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189951681586
オープン
3,200
3,520(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする