山崎実業
鴨居伸縮室内物干しハンガー タワー 奥行ワイド ブラック
付属品
六角レンチ
材質
スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
1170
耐荷重(kg)
7
対応
【取り付け可能な場所】木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚 / 枠の幅:99~180cm(本製品の幅) / 枠の厚さ:1.5~3cm / 枠上部の奥行き:1cm以上 / 枠下部の奥行き:1.5cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
99~180×22.5×5~6.5
内寸法(cm)
【ハンガー部】93.5~175×19.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18995159
1589
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください