付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ(長)×3 木ネジ(短)材質本体:スチール(粉体塗装)色ブラック質量(g)2000備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(厚さ2cm以上)耐荷重(kg)ハンガー部:5 収納部:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×6.3×27.4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:31.5×6×14.2内容量1個