曜日別特売

ウォールファイルボックス&ランドセルハンガー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

ウォールファイルボックス&ランドセルハンガー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールファイルボックス&ランドセルハンガー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールファイルボックス&ランドセルハンガー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォールファイルボックス&ランドセルハンガー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ(長)×3 木ネジ(短)材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)2000備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(厚さ2cm以上)耐荷重(kg)ハンガー部:5 収納部:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×6.3×27.4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:31.5×6×14.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189951861865
オープン
3,600
3,960(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする