ケイティフレーム B3ハーフ

ケイティフレーム B3ハーフ - 万丈ケイティフレーム B3ハーフ - 万丈ケイティフレーム B3ハーフ - 万丈ケイティフレーム B3ハーフ - 万丈ケイティフレーム B3ハーフ - 万丈ケイティフレーム B3ハーフ - 万丈ケイティフレーム B3ハーフ - 万丈ケイティフレーム B3ハーフ - 万丈

退色・変色しにくいUVカットPET板を採用したカラフルなフレームです。
182mm×515mmのポスターに対応しているサイズとなります。
面材には紫外線を90%以上カットするUVカットPET板を採用しており、作品を変色・退色から守ります。
推し活にもオススメの9色展開です。

仕様縦横兼用・掛けのみ寸法(mm)窓:176×509質量(g)480外寸(mm)212×545内寸(mm)182×515適合サイズB3ハーフ(182×515mm)内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18997180107431吊り金具・吊り紐付き・縦横兼用・掛けのみ樹脂製、面:UVカットPET板(紫外線90%以上カット)ナチュラル木目
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18997189107432吊り金具・吊り紐付き樹脂製、480ブラウン木目
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18997198107433吊り金具・吊り紐付き樹脂製、480シルバー無地
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18997207107434吊り金具・吊り紐付き樹脂製、480グリーン無地
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18997216107435吊り金具・吊り紐付き樹脂製、480イエロー無地
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18997225107436吊り金具・吊り紐付き樹脂製、480ブルー無地
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18997241107437吊り金具・吊り紐付き樹脂製、480ピンク無地
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18997250107438吊り金具・吊り紐付き樹脂製、480ブラック無地
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18997259107439吊り金具・吊り紐付き樹脂製、480ホワイト無地
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする