曜日別特売

マグネット式 タペストリー棒40

マグネット式 タペストリー棒40 - 万丈マグネット式 タペストリー棒40 - 万丈マグネット式 タペストリー棒40 - 万丈マグネット式 タペストリー棒40 - 万丈マグネット式 タペストリー棒40 - 万丈マグネット式 タペストリー棒40 - 万丈マグネット式 タペストリー棒40 - 万丈マグネット式 タペストリー棒40 - 万丈

マグネット式のタペストリー棒です。
マグネットで留めるタイプなので、手ぬぐいやポスターを挟むだけで簡単に取り付けができます。
季節や気分によって手ぬぐいやポスターを入れ替えて気軽にお部屋の雰囲気を変えられます。

仕様掛けのみ、内側には滑り止めのテープ付き付属品吊り紐(約600mm)付材質木製、マグネット、合皮(吊り紐)質量(g)120(1本あたり約30×4本)外寸(mm)400×15×8対応幅(mm)320まで内容量1個
注意
※手ぬぐいは付属しておりません。
※取り付けの際には指などを挟まれないようお気を付けください。
※小さなお子様の手に届く場所には飾らないようにしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18997268107199ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18997277107198ホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18997286107197ブラウン
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18997295107196ナチュラル
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする