国産 天然木折りたたみ文机

国産 天然木折りたたみ文机 - クロシオ国産 天然木折りたたみ文机 - クロシオ国産 天然木折りたたみ文机 - クロシオ国産 天然木折りたたみ文机 - クロシオ国産 天然木折りたたみ文机 - クロシオ国産 天然木折りたたみ文机 - クロシオ

木のぬくもりを感じる国産・天然木のデスクです。コンパクトに折りたためるので、使用しない時は収納ができ、場所を取りません。
引出はお好みで入れ替えてお使いできます(3パターン)。サイドにはラックがついており、お子様からご年配の方まで幅広くご活用いただけるデザインです。

仕様完成品材質天然木・ラッカー塗装質量(kg)約9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.5×37×36、(収納時)37×37×40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(小2杯)22.5×32×5、(大1杯)22.5×32×12.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1899715557637
30,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1899489757637
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1899489757637189971555763757637 国産 天然木折りたたみ文机 クロシオ 18997155国産 天然木折りたたみ文机クロシオ1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする