多機能ハンガーラックミラー付き

多機能ハンガーラックミラー付き - クロシオ多機能ハンガーラックミラー付き - クロシオ多機能ハンガーラックミラー付き - クロシオ多機能ハンガーラックミラー付き - クロシオ多機能ハンガーラックミラー付き - クロシオ多機能ハンガーラックミラー付き - クロシオ多機能ハンガーラックミラー付き - クロシオ多機能ハンガーラックミラー付き - クロシオ

姿見とハンガーラックを一体化し、奥行わずか約33cmのコンパクト設計に仕上げました。
大きめミラーでコーディネート全体をチェック出来ます。
アクセサリーや小物置きに便利な調整可能なディスプレイ棚やフックに加え、ベンチも付いているので、お出かけの荷物置きとしても便利です。
上部は奥行きを抑えた形状で、圧迫感のないシンプルなデザインに仕上げました。
背面化粧仕上げでどこでも使用可能です。
木目柄とスチールの異素材コンビがおしゃれです。
玄関、リビング、寝室など幅広い場所で活躍します。

仕様組立式材質合成樹脂化粧繊維板・スチール・ミラー質量(kg)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×33×169.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体1899479162227ブラウン
22,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体1899480062229ナチュラル
22,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする