アイリスオーヤマ
充電式ブロワ― 18V
片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー
付属品
USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)
質量(kg)
1.8
使用温度範囲(℃)
0~40(充電時:5~35)
電流(A)
(入出力)3/2.2/1.66
電圧(V)
(入出力)DC:5/9/12
定格電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
895×139×252
定格容量
6000mAh
連続使用時間
50分(無負荷)
充電時間
120分
バッテリー電圧(V)
18
風量調整
6段階
充電池タイプ
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)
2000
端子
Type-C
内容量
1台
注意
※アダプタはついておりません。USB充電器(出力20W以上推奨)をご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19005860
JB181TC
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません