曜日別特売

バイオミックストーン

バイオミックストーン - 東リバイオミックストーン - 東リバイオミックストーン - 東リバイオミックストーン - 東リバイオミックストーン - 東リバイオミックストーン - 東リ

白玉と赤玉の卵の殻が不規則に混ざり合う様をデザインに取り入れながら、自然の風景のような独特の質感を表現しました。

寸法(mm)600×600 (面取無)質量(kg)20.7/ケースグリーン購入法適合全厚(mm)3mm 高耐久UV樹脂コーティングバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230178バイオマス配合率(%)25内容量1箱(8枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19004950LCT9504
15,840
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19004959LCT9501
15,840
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19004968LCT9503
15,840
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19004977LCT9004
15,840
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19004986LCT9001
15,840
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19004995LCT9003
15,840
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする