ルースレイ50NW-EX ウッド

ルースレイ50NW-EX ウッド - 東リルースレイ50NW-EX ウッド - 東リ

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。

寸法(mm)500×500 (面取無)(TTN3303・TTN3304四面面取)質量(kg)22.0/ケースエコマーク認定認定グリーン購入法適合全厚(mm)5mm 高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティングエコマーク認定番号11 123 001内容量1箱(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19005449TTN3001
23,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19005458TTN3002
23,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする