ハンディ硬さ計

ハンディ硬さ計 - JFEアドバンテック

現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。

用途
品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)
鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定
寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池)表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能メモリー数データ:2000点内容量1台
注意
※硬さが測定範囲内でも測定面の粗さにより正しく測定できない場合があります。同一形状で硬さが既知のサンプルで再現性を確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19004058SH-21B-J1
780,000
779,800
857,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
19004067SH-21B-J2
780,000
779,800
857,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする