充電式グラストリマー 18V

充電式グラストリマー 18V - アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18V - アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18V - アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18V - アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18V - アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18V - アイリスオーヤマ

ナイロンブレードで切れ味抜群。硬い雑草も良く刈れる!工具レスで取り付け簡単

付属品
・専用ブレード10本
・ゴーグル
・Type-C充電バッテリー
質量(kg)2(充電池除く)定格電圧(V)18刈込み幅(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850~1070×230×180~360連続使用時間20分(無負荷)ブレードナイロンブレードバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120端子Type-Cストローク数(min-1)8000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19005808JGT230TC
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする