充電式グラストリマー 18V

充電式グラストリマー 18V - アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18V - アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18V - アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18V - アイリスオーヤマ

平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。

付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト定格電圧(V)18伸縮範囲(mm)ポール:900~1500本体質量(kg)2.4刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230連続使用時間20分(無負荷)角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階)充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)2000端子Type-C内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19005817JGT160M2TC
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする