曜日別特売

充電式ヘッジトリマー18V

充電式ヘッジトリマー18V - アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマー18V - アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマー18V - アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマー18V - アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマー18V - アイリスオーヤマ

剪定に便利なヘッジトリマーです。バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。

定格電圧(V)18連続使用時間40分(無負荷時)充電時間(分)120付属品・ブレードカバー ・Type-Cバッテリーバッテリー容量(Ah)2最大切断能力(mm)16端子Type-Cストローク数(min-1)1300内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大切断能力(mm)
ブレード長さ(mm)
定格電圧(V)
連続使用時間
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19005835JHT350TC163501840分(無負荷時)2.3720×184×174
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
19005851JHT530TC165301840分(無負荷時)2.4890×185×174
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする