曜日別特売

極薄ラチェット&ヘックス極短

極薄ラチェット&ヘックス極短 - エンジニア

極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。
ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。
早回し機構付きで作業能率が向上。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。
工場や現場での修理、整備に。
その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品ビットホルダートラスコ品番697-5209セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-27材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)103差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18内容量1セット
注意
※M8以上のボルトには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003717DR-272
3,080
2,890
3,179(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする