曜日別特売

ラチェットレンチMini&プラマイ極短

ラチェットレンチMini&プラマイ極短 - エンジニア

ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。
ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。
送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
早回しギアで作業能率が向上。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品ビットホルダートラスコ品番697-5219セット内容8点:DS-410、411、412、413、423、424、425、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)90差込角(mm)6.35刃先(mm)No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジビット全長(mm)18内容量1セット
注意
※パイプなどでグリップを延長して使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003726DR-371
3,750
3,490
3,839(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする