ラチェットレンチMini&ヘックス極短

ラチェットレンチMini&ヘックス極短 エンジニア

ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。
ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。
送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
早回しギアで作業能率が向上。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品ビットホルダー トラスコ品番697-5207 セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-37 材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー 全長(mm)90 差込角(mm)6.35 刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト ビット全長(mm)18 内容量1セット
注意
※パイプなどでグリップを延長して使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19003735 DR-372
3,850
3,590
3,949 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする