曜日別特売

極細エクステンション

極細エクステンション - エンジニア極細エクステンション - エンジニア極細エクステンション - エンジニア

スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバー。
先端極細Φ9mmで狭い場所での作業に便利。
ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。
全長18mmの極短ビットも使用できます。

用途
対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。
狭く奥まった場所での作業に。
材質本体:炭素鋼差込角(mm)6.35外径(Φmm)9軸(mm)6.35首振り内容量1本
注意
※インパクトドライバー用のボール溝があるビットを使用する際は、M8以上のネジには使用しないでください。
※ハンマーなどで衝撃を加えないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19003805DR-322698-6565100
1,400
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像19003821DR-323698-6566150
1,500
1,390
1,529(税込)
当日出荷
メイン画像19003830DR-324698-6567190
1,550
1,490
1,639(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする