曜日別特売

マイキット

マイキット - エンジニア

実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。
DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。
DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。
DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。
SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。
KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。

用途
工場や現場での修理、整備に。
その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
トラスコ品番697-5211セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ材質ケース:ナイロン全長(mm)117差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003699KS-41
8,950
8,290
9,119(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする