曜日別特売

コンパクトクーラー

コンパクトクーラー - アイリスオーヤマコンパクトクーラー - アイリスオーヤマコンパクトクーラー - アイリスオーヤマコンパクトクーラー - アイリスオーヤマコンパクトクーラー - アイリスオーヤマコンパクトクーラー - アイリスオーヤマコンパクトクーラー - アイリスオーヤマコンパクトクーラー - アイリスオーヤマ

コンパクト設計でスペースを取らないので置き場に困らないサイズです。どこでも使えるのでキッチンや脱衣所等、省スペースにも有効です。冷風・送風(換気)・除湿と1台3役で、キャスターとハンドル付きで持ち運びがラクです。冷風到達距離が1.6mとアップしました。除湿機能が備わっており、除湿機としての機能もできます。

長さ(mm)排気ダクト:約250~1100質量(kg)12.5ホワイト電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)160/190(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498電源コード(m)約1.8設定温度(℃)周囲-8運転モード冷風・除湿・送風除湿能力(L/日)2.0/2.5(50/60Hz)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19005799ICA-0302G-
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
60065629ICA-0302G【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン39,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする