曜日別特売

ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き

ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き - アイリスオーヤマウッド調オープンシェルフ 小物収納付き - アイリスオーヤマウッド調オープンシェルフ 小物収納付き - アイリスオーヤマウッド調オープンシェルフ 小物収納付き - アイリスオーヤマウッド調オープンシェルフ 小物収納付き - アイリスオーヤマウッド調オープンシェルフ 小物収納付き - アイリスオーヤマウッド調オープンシェルフ 小物収納付き - アイリスオーヤマウッド調オープンシェルフ 小物収納付き - アイリスオーヤマ

【幅97.4×奥行35.5】【小物収納付き】
角が丸く設計されているので安心して使用できます。
沢山収納できるワイドタイプです。アイリス製の家具と一緒に使えるよう、同じ化粧紙を使用していますのでお部屋がコーディネートしやすいです。キッズ用品を収納しても周りのインテリアに溶け込むデザインです。成長に伴って自分好みの収納が可能になります。左右で収納の使い分けができる幅広タイプで、天板は丸みのある安全設計です。
A4サイズ対応なので書類も立てて収納できます。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード・プリント紙化粧繊維板(MDF)、ボックス:ポリプロピレン質量(g)【棚】17220【BOX】230耐荷重天板:10Kg、固定棚板(1枚あたり):大 10Kg・小 5Kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【棚】974×355×674【BOX】290×220×131内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19005668RUSR-97Wナチュラル/ライトベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19005677RUSR-97Wホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする