【幅73.9×奥行35.5】【小物収納付き】角が丸く設計されているので安心して使用できます。アイリス製の家具と一緒に使えるよう、同じ化粧紙を使用していますのでお部屋がコーディネートしやすいです。キッズ用品を収納しても周りのインテリアに溶け込むデザインです。成長に伴って自分好みの収納が可能になります。上段には小さな小物、下段にはレゴブロックBOXが入る大容量スペース確保しています。A4サイズ対応なので書類も立てて収納できます。