旭ハウス工業
AU兼用ドアセット スリット付
小専用トイレに取り付ける事により外部からの視認性を低くし利用者のプライバシーを保護します。
用途
AU/AUグレートイレどちらにも対応。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。
付属品
共通ロック、ドアスプリング
材質
PE
幅(mm)
640
色
パープル
高さ(mm)
1922
内容量
1個
注意
※共通ドアロック・ドアスプリング付
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19003611
12090211
¥
30,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません