エポック社
ドンケツゲーム
カラフルになって面白さ倍増。レバーを動かしておしりをドン。
幅(mm)
178
高さ(mm)
155
質量(g)
125
奥行(mm)
135
適合年齢(歳)
4歳以上
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19004925
-
¥
1,636
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください