曜日別特売

LEDフラッシュライト

LEDフラッシュライト - エンジニア

ハンズフリーでしっかり照らせるフラッシュライト。
先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。
マルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。
2方向にクリップできる、S字クリップ付き。
常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。
半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。

用途
工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。
夜間の見回りやアウトドアに。
明るさ(Lm)135点灯時間(時間)4材質本体:アルミブラック付属品単3形乾電池×1個トラスコ品番697-5202全長(mm)95保護等級IPX6外径(mm)20内容量1本
注意
※高い電圧の電池は絶対に使用しないでください。
※高温になる場所に放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
点灯時間(時間)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003778SL-96135495
2,700
2,490
2,739(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする