曜日別特売

LEDフラッシュライト

LEDフラッシュライト - エンジニア

ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。
先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。
常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。
半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。

用途
工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。
夜間の見回りやアウトドアに。
付属品単4形乾電池×1個トラスコ品番697-5217材質本体:アルミ全長(mm)92ブラック保護等級IPX6外径(mm)17明るさ(Lm)100点灯時間(時間)3.5内容量1本
注意
※高い電圧の電池は絶対に使用しないでください。
※高温になる場所に放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003787SL-97
2,250
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする